曜日別特売

KPロープ

KPロープ - 芦森工業KPロープ - 芦森工業

滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。

用途水産用材質クレモナ、ポリエチレンカッチ長さ(m)200構造三つ打内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113077593mm×200m1.1(1巻あたり)3
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113077684mm×200m1.9(1巻あたり)4
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113077776mm×200m4.1(1巻あたり)6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113077867mm×200m5.4(1巻あたり)7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113077958mm×200m7.1(1巻あたり)8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113078119mm×200m8.8(1巻あたり)9
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130782010mm×200m10.9(1巻あたり)10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130782912mm×200m15.5(1巻あたり)12
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする