芦森工業
ポリエチレンロープ
ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途
水産用
色
黒
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
0.95
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※9mm以下は基本的に色線なしです
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11308161
4mm×200m
1.78(1巻あたり)
1.96
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308170
5mm×200m
2.57(1巻あたり)
2.84
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308179
6mm×200m
3.75(1巻あたり)
4.12
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308188
7mm×200m
5.14(1巻あたり)
6.96
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308197
8mm×200m
6.52(1巻あたり)
8.83
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308206
9mm×200m
8.3(1巻あたり)
10.8
9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308215
10mm×200m
10.1(1巻あたり)
15.2
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308231
12mm×200m
14.2(1巻あたり)
20.6
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308240
14mm×200m
19.8(1巻あたり)
23
14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308249
16mm×200m
25.3(1巻あたり)
26.4
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308258
18mm×200m
32.4(1巻あたり)
33.7
18
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308267
20mm×200m
39.5(1巻あたり)
41.2
20
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308276
22mm×200m
47.4(1巻あたり)
48.2
22
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308285
24mm×200m
56.9(1巻あたり)
57.9
24
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。