抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
【プローブ】
プローブ長さ…1.5m
先端径…3.9mm
曲げ角度…最大140°
解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600
防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
視野角…120°
焦点距離…5mm~100mm
LEDライト照射…前方
操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン
操作レバー曲げ方向…360°
使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)
使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)
【モニター】
画面サイズ…5インチ
サイズ…L151× H122 ×D43mm
画面解像度…800 × 480
入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃
電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中
マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)
フラッシュライト…LED
2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG
質量…400g
防水性能…IP54相当
電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)
付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ


