ワンタッチバケット

ワンタッチバケット - TRUSCOワンタッチバケット - TRUSCOワンタッチバケット - TRUSCOワンタッチバケット - TRUSCOワンタッチバケット - TRUSCOワンタッチバケット - TRUSCO

工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広くご利用いただける収納コンテナバケツです。
不要時はワイヤーを畳むだけで、簡単にコンパクト収納ができるため、持ち運びにも便利です。
丈夫な布地でゴム脚付きのため、過酷な環境下においても汚れを気にせず安心してお使いいただけます。
肩掛け用のショルダー紐付きです。
ベルトループにお好みでカラビナやフックの取り付けが可能です。

用途工具・道具・部品の収納や運搬などに。材質ポリエステル質量(kg)0.8タイプフタ無容量(L)30.9外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84729550TOB350-BK-A665-5838ブラック
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333020TOB350-OD-A665-5839オリーブドラブ
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする