TRUSCO
作業台用ゴムマット
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途
作業台や棚のマットに。
トラスコ品番
455-1036
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
ブラック
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331681
GM5D-1800
¥29,950
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください