TRUSCO
パンチングボックス
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331690
PK-7
507-2336
7.7
465
96
265
¥
7,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
11331699
PK-8
507-2344
6.9
405
96
263
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
08421427
PK-5
507-2328
12
470
120
320
¥
8,770
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください