TRUSCO
簡単引っかけプラ看板
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。
ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。
引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途
搬送時の内容物がわかる銘板として
搬送物の行先を示す看板として
一時的なメモとして
トラスコ品番
631-7671
材質
PET樹脂
幅(mm)
30
色
白
縦(mm)
235
横(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332715
TP-231430
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください