曜日別特売

ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック

ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック - TRUSCOストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック - TRUSCOストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック - TRUSCOストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック - TRUSCO

強度のあるシートでタフに使用できます。
凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。

用途
各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。
より強度を必要とする拭き取り作業に。
仕様エンボス加工(3枚かさね)トラスコ品番363-2422材質パルプホワイト区分新品短辺(mm)330長辺(mm)345シートサイズ(mm)345×330ケース入数(枚)50×18パック内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331857SPW-20P
570
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする