TRUSCO
片段封筒 まとめ買いパック
10枚入x5袋のお買い得パックです。
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
406-9424
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
315
幅(mm)
345
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
縦(mm)
内寸:315
外形寸法(縦×横)(mm)
228+50×312
内寸法(縦×横)(mm)
225+50×229
外形寸法横(mm)
345
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332600
CF3431-5P
¥4,020
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください