曜日別特売

マグネットホルダーミニ 2個入

マグネットホルダーミニ 2個入 - TRUSCOマグネットホルダーミニ 2個入 - TRUSCO

作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。
小さいので、狭い場所でも使用可能です。
四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。
スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。

用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吸着力(N)
保持枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332575TMC-2-R396-40136A4コピー用紙:20
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332591TMC-2-Y396-40141.7A4コピー用紙:35
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする