ナダレス
消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ
急速分解消臭。臭いは消臭繊維と反応し、臭わないものに変化。(上着のみ)。ベルト通し付き総ゴム入れパンツ。上着裾調節アジャスターコード付。上下1セット。
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂引き
耐水圧(mm)
20000
内容量
1セット
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11375318
9100
ブルー
M
121
73
72
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375327
9100
ブルー
L
126
75
75
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375336
9100
ブルー
LL
131
77
78
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375345
9100
ブルー
3L
136
79
81
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375361
9100
ネイビー
M
121
73
72
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375370
9100
ネイビー
L
126
75
75
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375379
9100
ネイビー
LL
131
77
78
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375388
9100
ネイビー
3L
136
79
81
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375397
9100
ターコイズ
M
121
73
72
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375406
9100
ターコイズ
L
126
75
75
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375415
9100
ターコイズ
LL
131
77
78
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375431
9100
ターコイズ
3L
136
79
81
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375440
9100
ペパーミント
M
121
73
72
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375449
9100
ペパーミント
L
126
75
75
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375458
9100
ペパーミント
LL
131
77
78
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375467
9100
ペパーミント
3L
136
79
81
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375476
9100
ブラック
M
121
73
72
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375485
9100
ブラック
L
126
75
75
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375501
9100
ブラック
LL
131
77
78
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375510
9100
ブラック
3L
136
79
81
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
11375519
9100
ブルー
4L
143.5
82
85.5
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11375528
9100
ネイビー
4L
143.5
82
85.5
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11375537
9100
ターコイズ
4L
143.5
82
85.5
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11375546
9100
ペパーミント
4L
143.5
82
85.5
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11375555
9100
ブラック
4L
143.5
82
85.5
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください