曜日別特売
9100 消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ ナダレス 11375485

消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
内容量1セット注文コード11375485品番9100
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

急速分解消臭。臭いは消臭繊維と反応し、臭わないものに変化。(上着のみ)。ベルト通し付き総ゴム入れパンツ。上着裾調節アジャスターコード付。上下1セット。

色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
126
股下(cm)
75
着丈(cm)
75
腰廻り(cm)
パンツ:112
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂引き
総丈(cm)
パンツ:109
裄丈(cm)
86
耐水圧(mm)
20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする