TRUSCO
ナイロン丸紐
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0508
材質
ナイロン
全長(mm)
3000
色
グレー
直径(Φmm)
2.5
内容量
1袋(1本)
注意
※耐荷重4kg以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332329
FRW-1010
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください