曜日別特売

防炎メッシュシート

防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO防炎メッシュシート - TRUSCO

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

用途
建築工事養生用として。
塗装工事用(飛散防止)として。
粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上内容量1枚
注意
※本商品は、燃え広がりにくいことを目的としており不燃シートとは異なります。
※気温の低い環境で保管した場合、シートが固くなりひび割れを起こす可能性がございます。
※工程上、製品のサイズにばらつきがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333029BM1836-GN666-1434グリーン3.624個1.8
3,840
2,898
3,188(税込)
当日出荷
11333038BM1836-GY666-1438グレー3.624個1.8
3,840
2,898
3,188(税込)
当日出荷
11333047BM1836-BK666-1437ブラック3.624個1.8
3,840
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333065BM1854-GY666-1439グレー5.432個1.8
5,420
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333081BM1854-BK666-1432ブラック5.432個1.8
5,420
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333090BM3654-GN666-1433グリーン5.440個3.6
9,520
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333099BM3654-GY666-1436グレー5.440個3.6
9,520
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333108BM3654-BK666-1440ブラック5.440個3.6
9,520
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333056BM1854-GN666-1435グリーン5.432個1.8
5,420
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする