TRUSCO
猫よけシート
猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。
お好みの場所に設置するだけで簡単です。
薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
用途
ネコのイタズラ予防に。
対象動物
ネコ
材質
ポリプロピレン
色
黒
トラスコ品番
367-6131
長さ(mm)
340
幅(mm)
235
高さ(mm)
トゲ:20(15)
内容量
1パック(10枚)
注意
※この商品は、動物に危害を加える目的とした商品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331839
TCPS-10A
340
235
トゲ:20(15)
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください