TRUSCO
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
164
材質(車輪)
帯電防止ウレタン
タイプ
両袖タイプ
キャスター
取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333948
AS-1W-100TBU
435-1716
1200
750
¥
356,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11333966
AS-2W-100TBU
435-1717
900
600
¥
294,360
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333991
AS-3W-100TBU
435-1715
800
450
¥
287,760
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません