曜日別特売

オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)

オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) - TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) - TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) - TRUSCO

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)164材質(車輪)帯電防止ウレタンタイプ両袖タイプキャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333957AS-1W-100TBU-S435-17191200750
414,480
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11333975AS-2W-100TBU-S435-1718900600
343,200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334000AS-3W-100TBU-S435-1721800450
345,840
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする