TRUSCO
樹脂台車用荷締ベルト
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。
使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途
台車荷台の荷物を締めるものです。
トラスコ品番
658-7221
適合機種
ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車
セット内容
本体、ハンドル取付用アタッチメント
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス
厚さ(mm)
70
色
本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ
ベルト幅(mm)
32
奥行(mm)
96
間口(mm)
122
ベルト長さ(m)
約3
ハンドル径(Φmm)
取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)
ベルト厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※台車荷台裏側にフックを引掛ける部分が無い台車には使えません。詳細は取扱説明書をご一読ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332968
NBT-3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください