曜日別特売

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCO

スタンダードなホワイトボードの廉価版です。
ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。
ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。
(全タイプ360mm)
コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。

仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※別作対応できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331821GH-122C-A364-3467900600600×900
10,790
9,298
10,228(税込)
当日出荷
11331830GH-132C-A364-3469600450450×600
6,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする