スタックカーゴ棚仕様

スタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCOスタックカーゴ棚仕様 - TRUSCO

スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。
別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。
アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)

用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミグレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000内容量1セット
注意
※樹脂パレット(1100X1100サイズ)はお客様でご準備ください。
※段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334088SCP3-1111
108,230
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする