壁掛セラミックヒーター 400W,800W

壁掛セラミックヒーター 400W,800W - TEKNOS壁掛セラミックヒーター 400W,800W - TEKNOS壁掛セラミックヒーター 400W,800W - TEKNOS壁掛セラミックヒーター 400W,800W - TEKNOS壁掛セラミックヒーター 400W,800W - TEKNOS

壁に取り付けて足元のスペースの確保ができます。

用途冬場のヒートショック対策に!! 夏場は送風で快適に!!ホワイト消費電力(W)800/400本体質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×4.5×27.5内容量1台
取扱説明書:(2.17MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11376307WTS-801
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする