NORITAKE(ノリタケ)
切断砥石
厚さ(mm)
0.8
色
メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー
砥材
A(褐色アルミナ研削材)
質量(g)
約21
穴径(Φmm)
15
硬度
(砥材)A/#46/S
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に
最高使用速度(m/s)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376499
330097
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください