アイウッド
チップソー
仕様
制振・消音レーザースリット入
材質
鉄
色
ブルー
穴径(Φmm)
約20
刃厚(mm)
約1.2
適合材
強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際に
コーティング
ブルーフッ素コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376456
No.99732
4:1組刃(交互刃4枚+平刃1枚)、35
約100
オープン
¥
2,679
¥
2,947
(税込)
翌々日出荷
11376465
No.99733
4:1組刃(交互刃4枚+平刃1枚)、40
約125
オープン
¥
2,679
¥
2,947
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください