ハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き

ハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き - 日進ゴム

・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。
・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します

規格JSAA A種認定材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)樹脂内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11383481DSV-710021.5約250
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383490DSV-710022約260
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383499DSV-710022.5約270
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383508DSV-710023約280
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383517DSV-710023.5約290
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383526DSV-710024約300
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383535DSV-710024.5約310
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383551DSV-710025約320
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383560DSV-710025.5約330
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383569DSV-710026約340
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383578DSV-710026.5約350
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383587DSV-710027約360
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383596DSV-710027.5約370
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383605DSV-710028約380
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
11383621DSV-710029約405
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
11383630DSV-710030約430
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする