MANSHIN
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
市販の300mmに鋸刃にセットできます。
用途
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)
約490
質量(g)
300
替刃仕様
付属替刃:カーボンスチール25山
適合替刃
300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11383280
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください