牛革クレスト床袖付手袋 裏出し 30cm

牛革クレスト床袖付手袋 裏出し 30cm - 柏田製作所

国産なめし革使用しております。

用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど材質本体:牛表革、袖部:牛床革入数(双)1サイズ(mm)L:H300×W105×袖丈110内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11383429R-513-S30ホワイトホワイトL
オープン
取扱い終了
11383438R-513-S30ホワイトホワイトLL
オープン
取扱い終了
11383447R-513-S30イエローイエローL
オープン
取扱い終了
11383456R-513-S30イエローイエローLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする