卓上型全自動ドリル研磨機Xin

卓上型全自動ドリル研磨機Xin - ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xin - ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xin - ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xin - ビックツール

世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。
精度の安定で、製品不良を削減します。
外注費の削減でコストダウン。
外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。
全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。
設定変更はイラストを使用しより簡単に。
ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。
内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。

仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15内容量1台
関連資料:(1.81MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※本機は乾式研削のため、溜まった切粉を放置しておくと引火する恐れがあります。引火を抑え、切粉の掃除を容易にするため、集塵機と合わせてご使用ください。
※集塵ホースの取付口Φ70mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用砥石
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11383307XinCBN#170(付属)
3,200,000
2,098,000
2,307,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11383316XinCBN#270(付属)
3,200,000
2,098,000
2,307,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11383325XinDIA#170(付属)
3,200,000
2,098,000
2,307,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11383341XinDIA#270(付属)
3,200,000
2,098,000
2,307,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする