Bulls(ブルズ)
ネダ・フロア・束 兼用接着剤(爽床プラス)変性シリコン系
用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)
無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分
変性シリコン系
内容
2WAYマルチパック 760ml
主な用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
危険物の類別
非危険物
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(12本)
関連資料:
(1.16MB)
(0.56MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466826
SE770MY
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください