iFace
[iPhone 16 Pro専用]iFace First Class カードポケット付きケース
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:不可●保証:有り
材質
ポリウレタン、ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
約47
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 16 Pro
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約162×62×16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467027
41-984987
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467036
41-984994
グレー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467045
41-985007
ベージュ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください