iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
約39
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×82×13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467280
41-983393
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467298
41-983416
ベージュ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467307
41-983423
ペールブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467289
41-983409
グレー
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください