iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット
質量(g)
約76
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×81×16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467395
41-983515
ブラック
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467411
41-983522
ベージュ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467420
41-983539
ペールブルー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください