iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
57
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約162×81×13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467079
41-983195
コーラルブルー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467088
41-983201
アイスブルー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467097
41-983218
ピンクソルベ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください