RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ GEOPRO 上枠同面型
先進と洗練のジオプロシリーズ
統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン
オールステンレスの堅牢設計
高強度で高い耐久性
仕様
上枠同面型(上ゾロ)
適合扉高さ(mm)
2700
適合扉幅(mm)
1500
適合扉質量(kg)
180
内容量
1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11475585
GP-18-R UZ
右勝手
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
11475601
GP-18-L UZ
左勝手
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください