高森コーキ
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
粒度
600
形状
デザインナイフ型
材質
(替刃)炭素鋼
長さ(mm)
110
幅(mm)
40
奥行(mm)
12
内容量
1個
関連資料:
(0.45MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※安全の為作業中は保護メガネ、保護手袋を装着してください。
※軽く押し当てて使用してください。強い力で使用すると先端が折れ たり、ダイヤモンド砥粒剥離の原因になります。
※表面をオイル又は水で軽く濡らしてご使用ください。
※目詰まりが発生した場合は水で濡らしたブラシなどで洗い流してく ださい。
※刃は必ず本体に取り付けた状態でご使用ください。
※石材、石、コンクリトなどには使用できません。
※ヤスリに”欠け”や”ヒビ”がある場合は使用を中止してください。
※使用後は水に浸し、ブラシなどで研磨粉を取り除いてください。 汚れがひどい場合は洗剤を付けて洗浄してください。その場合は 十分乾燥させ、湿気のない場所でほかんしてください。
※ヤスリ表面に残った研磨粉がサビ、茶色く変色する場合があります。
※本品は転がりやすい形状になっております。落下による破損の可能性 があるため使用後は必ずキャップをしてください。
※幼児や認知症の方の手の届かない場所に保管ください。
※本品の廃棄は地域の指示に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466519
DD-601
600
110
40
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください