サンフレックス
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
チャックで滑りにくい六角軸
用途
金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
形状
砲弾型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸(mm)
6.35
使用機械
電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466528
No.2651H
20
6
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
11466537
No.2656H
25
10
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください