浴室カビ取り 楽絞りワイパー AZ766
洗剤いらず!水を含ませてこするだけで、コシのあるブラシ繊維がカビをかき出し、柔らかい吸着繊維がカビを拭きとります。浴室の天井・壁のお掃除とカビ取りを一度に。
用途
軽くてサビにくいアルミ製
水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。毎日のお掃除と、カビ取り・カビ予防がこれ1本できます。
ジョイント部分は安心連結構造なのでヘッド交換も簡単です。
便利な水切りゴム付き。ブラッシングした後に水切りゴムで水切りすれば、カビ予防に効果的です。
レバーを引き下げるだけで、楽にスポンジのスミまで一気に水が絞れます。
ヘッドは18cm。通常の丸型バケツに入るサイズです。
材質ヘッド:ポリプロピレン スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン ゴムヘラ:合成ゴム 柄:アルミ
幅(mm)約180
質量(g)225
幅W×全長(mm)約820
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。毎日のお掃除と、カビ取り・カビ予防がこれ1本できます。
ジョイント部分は安心連結構造なのでヘッド交換も簡単です。
便利な水切りゴム付き。ブラッシングした後に水切りゴムで水切りすれば、カビ予防に効果的です。
レバーを引き下げるだけで、楽にスポンジのスミまで一気に水が絞れます。
ヘッドは18cm。通常の丸型バケツに入るサイズです。
注意
※・用途以外には使用しないでください。※・目地やヒビ割れ等に深く染み込んだカビや汚れは落ちない場合があります。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面が傷つく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |