曜日別特売

sm@rtフィルムフック(受)

sm@rtフィルムフック(受) - アズマ工業sm@rtフィルムフック(受) - アズマ工業

フィルムフックのみ・本体は別売りです。1個入

用途
対象商品を掛けることで、本体をシンク内等に収納することができます。
シンク内等にピタッ!
※フィルムフックは光沢のある平らな面に貼り付けてください。
※貼り付ける面の材質や表面加工により貼り付けられない場合があります。
<取付可能商品>
・sm(a)rt712水筒・ボトル用スポンジ
・sm(a)rt675キッチンスクイージー
・sm(a)rt680レンジまわりスクレーパー
・sm(a)rt754浴室排水口トング&ブラシ
・sm(a)rt673キッチン排水口トング&ブラシ
材質フック/ ポリスチレン・合成ゴム、フィルム/PET・オレフィン系エ ラストマー質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×17内容量1個
注意
※熱湯をかけたり、お湯や水に浸けたまま放置しないでください。
※柑橘類に含まれる成分や油脂は、変質することがありますので使用しないでください。
※フィルムフックの破損の原因になるため、無理に引きはがさないでください。
※フィルムに傷・穴が発生した場合は使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476127-
オープン
379
417(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする