アズマ工業
窓・網戸 楽絞りワイパーM AZ349
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本 ! ミドル柄タイプ
用途
マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。
洗剤不要、水だけでOK。全長約81cmのミドル柄タイプ。
ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付きです。
拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。
絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。
材質
ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル・ナイロン ゴムヘラ:合成ゴム 柄:アルミ
質量(g)
247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
拭き:約190×69×810
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※モップは洗濯機で洗わないでください。
※劣化・変質等の原因となるため、漂白剤・柔軟剤は使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476416
-
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
11日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200