うさぎのほら穴ベッド

うさぎのほら穴ベッド - minimal LANDうさぎのほら穴ベッド - minimal LANDうさぎのほら穴ベッド - minimal LANDうさぎのほら穴ベッド - minimal LAND

さらさらマイクロファイバー生地でとっても気持ちいい。
底面にヒーターポケットが付いているので、冬でも温かく年中使えます。
ケージに固定できるヒモ付。
うさぎが入りたくなる、ほら穴型ベッドです。

材質本体生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×240×210対象動物うさぎ・モルモットなどの小動物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476678MR-244
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする