ネクストアグリ
FRP支柱延長セット(5段張り)
FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途
猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット
セット内容
ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1
対象動物
猪・鹿
内容量
1セット
注意
※他メーカーのFRP支柱をご使用の場合サイズが合わない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476660
-
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください