Laughter
ラップアップセーフティー フェーズ2
JSAA A種認定品の鋼製先芯入りのプロテクティブスニーカー
後ろの丈を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様
用途
DIY
タウンユース
他作業全般
形状
ミドル
規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
ポリウレタン
材質(ソール)
ラバー・EVA
標準質量(g/片足)
430:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478376
18010
ホワイト
25
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478385
18010
ホワイト
25.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478401
18010
ホワイト
26
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478410
18010
ホワイト
26.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478419
18010
ホワイト
27
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478428
18010
ホワイト
28
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478437
18010
ブラック
25
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478446
18010
ブラック
25.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478455
18010
ブラック
26
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478471
18010
ブラック
26.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478480
18010
ブラック
27
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11478489
18010
ブラック
28
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください