曜日別特売

ミッドカットセーフティー

ミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKSミッドカットセーフティー - MINERVA WORKS

履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様
かかとに反射プルストラップつき
クッション性の高い厚底ソール
かかとに丸みを持たせたソール形状
クッション性の高いインソール入り
同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
農林業
アウトドア
DIY
ミリタリー
他現場作業全般
形状ミッドカット材質(アッパー)リップストップ・合成皮革材質(ソール)ラバー・EVA標準質量(g/片足)415:(26.0cm)機能クッション性材質(先芯)甲被タイプひも材質(中敷)EVA内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全35種類を絞り込む
サイズ(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479539MW-3100カーキ24.5
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479548MW-3100カーキ25
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479557MW-3100カーキ25.5
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479566MW-3100カーキ26
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479575MW-3100カーキ26.5
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
11479591MW-3100カーキ27
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479600MW-3100カーキ28
3,580
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
11479399MW-3100ペールブルー24.5
3,580
取扱い終了
11479408MW-3100ペールブルー25
3,580
取扱い終了
11479417MW-3100ペールブルー25.5
3,580
取扱い終了
11479426MW-3100ペールブルー26
3,580
取扱い終了
11479435MW-3100ペールブルー26.5
3,580
取扱い終了
11479451MW-3100ペールブルー27
3,580
取扱い終了
11479460MW-3100ペールブルー28
3,580
取扱い終了
11479469MW-3100ブラック24.5
3,580
取扱い終了
11479478MW-3100ブラック25
3,580
取扱い終了
11479487MW-3100ブラック25.5
3,580
取扱い終了
11479496MW-3100ブラック26
3,580
取扱い終了
11479505MW-3100ブラック26.5
3,580
取扱い終了
11479521MW-3100ブラック27
3,580
取扱い終了
11479530MW-3100ブラック28
3,580
取扱い終了
11479609MW-3100レッド24.5
3,580
取扱い終了
11479618MW-3100レッド25
3,580
取扱い終了
11479627MW-3100レッド25.5
3,580
取扱い終了
11479636MW-3100レッド26
3,580
取扱い終了
11479645MW-3100レッド26.5
3,580
取扱い終了
11479661MW-3100レッド27
3,580
取扱い終了
11479670MW-3100レッド28
3,580
取扱い終了
11479679MW-3100アーミー24.5
3,580
取扱い終了
11479688MW-3100アーミー25
3,580
取扱い終了
11479697MW-3100アーミー25.5
3,580
取扱い終了
11479706MW-3100アーミー26
3,580
取扱い終了
11479715MW-3100アーミー26.5
3,580
取扱い終了
11479731MW-3100アーミー27
3,580
取扱い終了
11479740MW-3100アーミー28
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする