高所用ハイカットセーフティーブーツ

高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)高所用ハイカットセーフティーブーツ - 黒豹(コーコス信岡)

24cm~30cmまで幅広いサイズ展開
鉄鋼製先芯入り
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ
足底ドライメッシュ裏地採用
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール
背面に反射素材を使用
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ

用途
建築業
土木業
高所作業
材質(先芯)材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU甲被タイプマジックタイプ形状ハイカット標準質量(g/片足)490:(26.0cm)機能足底ドライメッシュ裏地、耐油底内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479058ZA-0824グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479067ZA-0824.5グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479076ZA-0825グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479085ZA-0825.5グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479101ZA-0826グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479110ZA-0826.5グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479146ZA-0830グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479171ZA-0824.5レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479180ZA-0825レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479189ZA-0825.5レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479198ZA-0826レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479207ZA-0826.5レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479216ZA-0827レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11479119ZA-0827グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
11479128ZA-0828グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
11479137ZA-0829グレー
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
11479155ZA-0824レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
11479225ZA-0828レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
11479241ZA-0829レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
11479250ZA-0830レッド
5,480
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする