モルモットの主食 逸品グルメ

モルモットの主食 逸品グルメ minimal LAND モルモットの主食 逸品グルメ minimal LAND モルモットの主食 逸品グルメ minimal LAND モルモットの主食 逸品グルメ minimal LAND

モルモットが体内で合成できないビタミンCを豊富に含む素材に加え、
安定型ビタミンCを配合しました。
<チモシー主原料ペレット>
高繊維質・低カロリーのチモシーを第一主原料に使用し、お腹の健康維持に配慮しています。
<生きた乳酸菌配合>
乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、消化器官の健康維持をサポートします。
<便臭を軽減>
植物抽出発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。

カロリー(kcal)約322/100g 原材料牧草ペレット【チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、酵母エキス、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)】、大麦、とうもろこし、野菜類(赤ピーマン、えんどう豆、大根の葉)、果実類(いちご、キウイ、パパイヤ、パイナップル)、糖類(砂糖、ブドウ糖)、ハーブ(ローズヒップ)、植物抽出発酵エキス、乳酸菌、ビタミンC、酸味料(クエン酸)、香料 対象動物モルモット 栄養成分粗たん白質10.7%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維10.9%以下、粗灰分6.1%以下、水分12.8%以下 内容量1袋(500g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11477990 ML-593
オープン
589
648 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする