ナチュラハ グルテンフリー 80%オーツヘイトリーツ

ナチュラハ グルテンフリー 80%オーツヘイトリーツ - minimal LAND

オーツヘイを第一主原料に使用し、嗜好性の高いえん麦を配合。
小麦やデンプン類・糖類を一切使用せず仕上げた
牧草の代わりにもなる栄養補助スナックです。
オーツヘイ80%以上配合
食いつきが良いオーストラリア産オーツヘイを使用しています。
・4種の和漢植物配合
・乳酸菌・マルチビタミン配合
・スピルリナ配合

カロリー(kcal)約280/100g原材料オーツヘイ、えん麦、スピルリナ、乳酸菌、タンポポ、オオバコ、桑の葉、枇杷の葉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン)対象動物うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなどの小動物栄養成分粗たん白質13.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維25.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478069ML-610
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする