ナチュラハ フリーズドライ いちご&バナナ
砂糖をはじめとする糖類を一切使用せず、
素材そのままの風味と栄養を閉じ込めた、フリーズドライのおやつです。
保存料・着色料不使用
いちごに含まれるアントシアニンと
バナナに含まれるビタミンB群で
健康できれいな目と皮膚をサポート
カロリー(kcal)約319/100g
原材料バナナ、いちご
対象動物うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物
栄養成分粗たん白質4.4%以上、粗脂肪0.6%以上、粗繊維6.3%以下、粗灰分4.5%以下、水分10.0%以下
内容量1袋(20g)