KHD
屋内用平形通信電線
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています
導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色
灰
サイズ
0.8×2C
長さ(m)
200
規格
JCS9074規格(参考)
芯数(C)
2
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
60
導体外径(Φmm)
0.8
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
1.9×3.8
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481910
TIV-F 0.8mm×2c
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11481919
TIV-F 0.8mm×2c ボビン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表