鋼心入屋外線

鋼心入屋外線 - KHD

有線放送、構内放送等の架空用に使用されています
鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています

仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線内容量1巻(200m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481928TOV-SS 1.2×0.8×1p1.2×0.8×2C6.0×6.0
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11481937TOV-SS 1.4×1.2×1p1.4×1.2×2C7.0×6.5
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする