KHD
ソーラーケーブル 1500V
エコ電線
太陽光発電システムの給電用ケーブル
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
その他
【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~90
規格
JCS4517
定格電圧(V)
DC1500
耐熱性
耐燃性架橋ポリエチレン
難燃性
垂直難燃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11484107
PV-CC 3.5×1 黒(1000m)
1巻(1000m)
3.5SQ×1C
6.5
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484116
PV-CC 3.5×1 黒(200m)
1巻(200m)
3.5SQ×1C
6.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11484125
PV-CC 5.5×1 黒(1000m)
1巻(1000m)
5.5SQ×1C
6.9
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484141
PV-CC 5.5×1 黒(150m)
1巻(150m)
5.5SQ×1C
6.9
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表