KHD
MTW+H07V2-KAWM
機器内部配線用
欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格
UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
105
難燃性
垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)
導体
裸軟銅線
全17種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
赤
青
黄
黒
仕上外径(Φmm)
3.3
3.8
4.3
4.9
内容量
1巻(107m)
1巻(153m)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11484351
ULCE-KIV 1.5 MTW 黄
1巻(153m)
黄
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484360
ULCE-KIV 1.5 MTW 黒
1巻(153m)
黒
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484369
ULCE-KIV 1.5 MTW 青
1巻(153m)
青
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484378
ULCE-KIV 1.5 MTW 赤
1巻(153m)
赤
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484387
ULCE-KIV 1.5 MTW 白
1巻(153m)
白
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484396
ULCE-KIV 1.5 MTW 緑/黄
1巻(153m)
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
1.5SQ(AWG16)
153
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484405
ULCE-KIV 2.5 MTW 黄
1巻(107m)
黄
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484421
ULCE-KIV 2.5 MTW 黒
1巻(107m)
黒
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484430
ULCE-KIV 2.5 MTW 青
1巻(107m)
青
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484439
ULCE-KIV 2.5 MTW 赤
1巻(107m)
赤
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484448
ULCE-KIV 2.5 MTW 白
1巻(107m)
白
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484457
ULCE-KIV 2.5 MTW 緑/黄
1巻(107m)
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
2.5SQ(AWG14)
107
3.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11484466
ULCE-KIV 4.0 MTW 黒
1巻(107m)
黒
4.0SQ(AWG12)
107
4.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484475
ULCE-KIV 4.0 MTW 赤
1巻(107m)
赤
4.0SQ(AWG12)
107
4.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484491
ULCE-KIV 4.0 MTW 緑/黄
1巻(107m)
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
4.0SQ(AWG12)
107
4.3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484500
ULCE-KIV 6.0 MTW 黒
1巻(107m)
黒
6.0SQ(AWG10)
107
4.9
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484509
ULCE-KIV 6.0 MTW 緑/黄
1巻(107m)
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
6.0SQ(AWG10)
107
4.9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表